Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κοπίλια DIN 94, A2, ανοξείδωτος χάλυβας

DIN 94, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΚΟΠΙΛΙΕΣ Α2 DIN 94 5Χ36

Αρ. είδους 04745 36
EAN 4058794787429

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Για την ασφάλιση πυργωτών παξιμαδιών σε συνδυασμό με μπουλόνια ή πείρους με σπείρωμα με οπή κοπίλιας (π.χ. σύνδεσμοι συστήματος διεύθυνσης και γρανάζια μετάδοσης κίνησης σε μηχανοκίνητα οχήματα)

  • Για την ασφάλιση μπουλονιών με κοπίλια
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

5 mm

Μήκος (l1)

36 mm

Διαμήκης εξωτερικής διάμετρος του δακτυλίου (b)

10 mm

Εγκάρσια εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (c)

8 mm

Μήκος μεταξύ δύο πείρων της αγκράφας (a)

4 mm

Πρότυπα

ISO 1234, DIN 94

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2
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
Τελευταία προβολή

Καρφωτικό BST 350

Καρφωτικό BST 350

Ροδέλα ασφαλείας για στελέχη χωρίς αυλάκωση, σχήμα KS

Ροδέλα ασφαλείας για στελέχη χωρίς αυλάκωση, σχήμα KS

Δακτύλιος στεγανοποίησης, χαλκός, σχήμα Α

Δακτύλιος στεγανοποίησης, χαλκός, σχήμα Α

Βίδες με κεφαλή με εξαγωνική εσοχή ISO 4762/DIN 912, απλός χάλυβας 10.9

Βίδες με κεφαλή με εξαγωνική εσοχή ISO 4762/DIN 912, απλός χάλυβας 10.9

Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7983, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος χάλυβας (A2K), σχήμα C, σταυροειδής εσοχή με διαμόρφωση H

Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7983, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος χάλυβας (A2K), σχήμα C, σταυροειδής εσοχή με διαμόρφωση H

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Δεματικό καλωδίων KBL 1 από πολυαμίδιο με πλαστική γλώσσα

Δεματικό καλωδίων KBL 1 από πολυαμίδιο με πλαστική γλώσσα

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)