Κοπίλια DIN 94, A2, ανοξείδωτος χάλυβας
DIN 94, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΚΟΠΙΛΙΕΣ Α2 DIN 94 4X50
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για την ασφάλιση πυργωτών παξιμαδιών σε συνδυασμό με μπουλόνια ή πείρους με σπείρωμα με οπή κοπίλιας (π.χ. σύνδεσμοι συστήματος διεύθυνσης και γρανάζια μετάδοσης κίνησης σε μηχανοκίνητα οχήματα)
- Για την ασφάλιση μπουλονιών με κοπίλια
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4 mm |
Μήκος (l1) | 50 mm |
Διαμήκης εξωτερικής διάμετρος του δακτυλίου (b) | 8 mm |
Εγκάρσια εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (c) | 6,5 mm |
Μήκος μεταξύ δύο πείρων της αγκράφας (a) | 4 mm |
Πρότυπα | ISO 1234, DIN 94 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |