Κοπίλια DIN 94, A2, ανοξείδωτος χάλυβας
DIN 94, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΚΟΠΙΛΙΕΣ Α2 DIN 94 4X28
Αρ. είδους 04744 28
EAN 4058794787382
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για την ασφάλιση πυργωτών παξιμαδιών σε συνδυασμό με μπουλόνια ή πείρους με σπείρωμα με οπή κοπίλιας (π.χ. σύνδεσμοι συστήματος διεύθυνσης και γρανάζια μετάδοσης κίνησης σε μηχανοκίνητα οχήματα)
- Για την ασφάλιση μπουλονιών με κοπίλια
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4 mm |
Μήκος (l1) | 28 mm |
Διαμήκης εξωτερικής διάμετρος του δακτυλίου (b) | 8 mm |
Εγκάρσια εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (c) | 6,5 mm |
Μήκος μεταξύ δύο πείρων της αγκράφας (a) | 4 mm |
Πρότυπα | ISO 1234, DIN 94 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |