Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κοπίλια DIN 94, A2, ανοξείδωτος χάλυβας

DIN 94, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΚΟΠΙΛΙΕΣ Α2 DIN 94 3,2Χ20

Αρ. είδους 047432 20

EAN 4058794787337

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κοπίλια DIN 94, A2, ανοξείδωτος χάλυβας

Αρ. είδους 047432 20

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Για την ασφάλιση πυργωτών παξιμαδιών σε συνδυασμό με μπουλόνια ή πείρους με σπείρωμα με οπή κοπίλιας (π.χ. σύνδεσμοι συστήματος διεύθυνσης και γρανάζια μετάδοσης κίνησης σε μηχανοκίνητα οχήματα)

  • Για την ασφάλιση μπουλονιών με κοπίλια
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

3,2 mm

Μήκος (l1)

20 mm

Διαμήκης εξωτερικής διάμετρος του δακτυλίου (b)

6,4 mm

Εγκάρσια εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (c)

5,1 mm

Μήκος μεταξύ δύο πείρων της αγκράφας (a)

3,2 mm

Πρότυπα

ISO 1234, DIN 94

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός