Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι, επίπεδο προφίλ με λεπτό σπείρωμα DIN 936, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 936, επιψευδαργ. χάλυβας, λεπτό σπείρωμα
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΑΛΒ.ΨΕΥΔΑΡΓΥΡ. DIN936 M12

Αρ. είδους 031912 15
EAN 4011231336710

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το DIN 936 αποσύρθηκε χωρίς να αντικατασταθεί. Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες (αποσύρθηκε χωρίς να αντικατασταθεί | Συνιστώμενη ενέργεια: Χρησιμοποιήστε παξιμάδια που συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 4035, τα οποία είναι πανομοιότυπα σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά τις διαστάσεις).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (D)

M12 x 1,5

Ύψος (m1)

7 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS19

Πρότυπα

DIN 936

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

04

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο