Εξαγωνικό παξιμάδι, επίπεδο προφίλ DIN 936, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN 936, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΝΤΟ ΓΑΛΒ.DIN936 M10
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το DIN 936 αποσύρθηκε και δεν έχει αντικατασταθεί. Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες (Αποσύρθηκε χωρίς να αντικατασταθεί | Συνιστώμενη ενέργεια: Χρησιμοποιήστε παξιμάδια κατά ISO 4035, τα οποία είναι πανομοιότυπα σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά τις διαστάσεις).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M10 |
Ύψος (m1) | 6 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS17 |
Πρότυπα | DIN 936 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 04 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Κατηγορία σκληρότητας | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |