Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι, επίπεδο προφίλ με λεπτό σπείρωμα DIN 936, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 936, επιψευδαργ. χάλυβας, λεπτό σπείρωμα
(ΕΠ)ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΧΑΜΗΛΟ DIN936 Γ/Β Μ30Χ2

Αρ. είδους 031930 2
EAN 4038898305422

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το DIN 936 αποσύρθηκε χωρίς να αντικατασταθεί. Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες (αποσύρθηκε χωρίς να αντικατασταθεί | Συνιστώμενη ενέργεια: Χρησιμοποιήστε παξιμάδια που συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 4035, τα οποία είναι πανομοιότυπα σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά τις διαστάσεις).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (D)

M30 x 2

Ύψος (m1)

12 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS46

Πρότυπα

DIN 936

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία σκληρότητας

17H

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες