Εξαγωνικό παξιμάδι, επίπεδο προφίλ με λεπτό σπείρωμα DIN 936, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN 936, επιψευδαργ. χάλυβας, λεπτό σπείρωμα
(ΕΠ)ΠΑΞΙΜΑΔΙ DIN936 Γ/Β Μ30Χ1,5
Αρ. είδους 031930 15
EAN 4011231337144
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το DIN 936 αποσύρθηκε χωρίς να αντικατασταθεί. Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες (αποσύρθηκε χωρίς να αντικατασταθεί | Συνιστώμενη ενέργεια: Χρησιμοποιήστε παξιμάδια που συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 4035, τα οποία είναι πανομοιότυπα σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά τις διαστάσεις).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (D) | M30 x 1,5 |
Ύψος (m1) | 12 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS46 |
Πρότυπα | DIN 936 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία σκληρότητας | 17H |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |