Πυργωτό παξιμάδι DIN 935, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
DIN 935, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΠΥΡΓΩΤΟ DIN935 A2 M12
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 935 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M12 |
Ύψος (h1) | 15 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS18 |
Πλάτος μεταξύ γωνιών (e) | 20,03 mm |
Σχεδίαση | Με κορώνα |