Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πυργωτό παξιμάδι με λεπτό σπείρωμα DIN 935, χάλυβας 8, απλός

DIN 935, απλός χάλυβας 8, λεπτό σπείρωμα
ΠΥΡΓ. ΠΑΞΙΜΑΔΙ DIN935 8 B WS75 M48X1,5

Αρ. είδους 03450 483
EAN 4038898636885
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (D)

M48 x 1,5

Ύψος (h1)

50 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS75

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8

Επιφάνεια

Απλός

DIN

935

Πλάτος μεταξύ γωνιών (e)

82,6 mm

Άκρο κλειδιού ασφαλείας (m1)

29,1 mm

Βήμα

1,5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες