Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πυργωτό παξιμάδι DIN 935, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 935, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8
ΡΟΔΕΛΑ DIN125 B 140HV A2 D17,0

Αρ. είδους 034512

EAN 4011231343152

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πυργωτό παξιμάδι DIN 935, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 034512

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα
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
DIN 935

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M12

Ύψος (h1)

15 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS18

Πλάτος μεταξύ γωνιών (e)

20,03 mm

Σχεδίαση

Με κορώνα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες