Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι με λεπτό σπείρωμα DIN 934, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας I8I, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 934, επιψευδαργ. χάλυβας I8I, λεπτό σπείρωμα,
(ΕΠ)ΠΑΞΙΜΑΔΙDIN934 8 Γ/Β M14X1,25

Αρ. είδους 031714 125
EAN 4050382036742

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι με λεπτό σπείρωμα DIN 934, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας I8I, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 031714 125

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Τα εξαγωνικά παξιμάδια που συμμορφώνονται με το πρότυπο DIN 934 δεν μπορούν να υποστηρίξουν φορτία δοκιμής κατά DIN EN ISO 898-2.


  • Στον χαρακτηρισμό της κατηγορίας αντοχής έχουν προστεθεί δύο κάθετες γραμμές πριν και μετά από τον κωδικό αντοχής, ώστε να υπάρχει διαφοροποίηση.


Το πρότυπο DIN 934 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 4032/8673. Δεν υπάρχουν ομοιότητες (η ονομαστική Ø άλλαξε | Ορισμένα ύψη παξιμαδιών άλλαξαν | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 για τυπικό σπείρωμα | ISO 8673 για λεπτό σπείρωμα).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (D)

M14 x 1,25

Ύψος (m1)

11 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS22

Πρότυπα

DIN 934

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

I8I

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο