Εξαγωνικό παξιμάδι DIN 934, απλός χάλυβας I6I/I8I
DIN 934, απλός χάλυβας I6I/I8I
(ΕΠ) ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΜΑΥΡΟ 10ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τα εξαγωνικά παξιμάδια που συμμορφώνονται με το πρότυπο DIN 934 δεν μπορούν να υποστηρίξουν φορτία δοκιμής κατά DIN EN ISO 898-2.
Στον χαρακτηρισμό της κατηγορίας αντοχής έχουν προστεθεί δύο κάθετες γραμμές πριν και μετά από τον κωδικό αντοχής, ώστε να υπάρχει διαφοροποίηση.
Το πρότυπο DIN 934 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 4032/8673. Δεν υπάρχουν ομοιότητες (η ονομαστική διάμετρος άλλαξε | Ορισμένα ύψη παξιμαδιών άλλαξαν | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν για τα M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 για τυπικό σπείρωμα | ISO 8673 για λεπτό σπείρωμα).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M10 |
Ύψος (m1) | 8 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS17 |
Πρότυπα | DIN 934 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | I8I |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |