Εξαγωνικό παξιμάδι DIN 934, ορείχαλκος, απλός
DIN 934, απλός ορείχαλκος
(ΕΠ) ΠΑΞΙΜΑΔΙ DIN934 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ M10
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 934 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 4032/8673. Δεν υπάρχουν ομοιότητες (Η ονομαστική διάμετρος άλλαξε | Ορισμένα ύψη παξιμαδιών άλλαξαν | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν για τα M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 για τυπικό σπείρωμα | ISO 8673 για λεπτό σπείρωμα).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M10 |
Ύψος (m1) | 8 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS17 |
Πρότυπα | DIN 934 |
Υλικό | Ορείχαλκος |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |