Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι DIN 934, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

DIN 934, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4 70
ΕΞΑΓΩΝΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ A4-80 DIN 934 M5

Αρ. είδους 03265
EAN 4058794898781

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι DIN 934, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

Αρ. είδους 03265

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 934 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 4032/8673. Δεν υπάρχουν ομοιότητες (Η ονομαστική διάμετρος άλλαξε | Ορισμένα ύψη παξιμαδιών άλλαξαν | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν για τα M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 για τυπικό σπείρωμα | ISO 8673 για λεπτό σπείρωμα).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M5

Ύψος (m1)

4 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS8

Πρότυπα

DIN 934

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

70