Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι DIN 934, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

DIN 934, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4 70
ΕΞΑΓΩΝΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Α4-80 DIN934 M39

Αρ. είδους 032639
EAN 4058794908336

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 934 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 4032/8673. Δεν υπάρχουν ομοιότητες (Η ονομαστική διάμετρος άλλαξε | Ορισμένα ύψη παξιμαδιών άλλαξαν | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν για τα M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 για τυπικό σπείρωμα | ISO 8673 για λεπτό σπείρωμα).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M39

Ύψος (m1)

31 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS60

Πρότυπα

DIN 934

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

70