Εξαγωνικό παξιμάδι DIN 934, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
DIN 934, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΞΑΓΩΝΟ DIN934 A2 WS5,5 M3

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 934 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 4032/8673. Δεν υπάρχουν ομοιότητες (Η ονομαστική διάμετρος άλλαξε | Ορισμένα ύψη παξιμαδιών άλλαξαν | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν για τα M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 για τυπικό σπείρωμα | ISO 8673 για λεπτό σπείρωμα).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)