Εξαγωνικό παξιμάδι DIN 934, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
DIN 934, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ΕΞΑΓΩΝΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Α2 DIN934 M27
Αρ. είδους 032227
EAN 4058794898385

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 934 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 4032/8673. Δεν υπάρχουν ομοιότητες (Η ονομαστική διάμετρος άλλαξε | Ορισμένα ύψη παξιμαδιών άλλαξαν | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν για τα M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 για τυπικό σπείρωμα | ISO 8673 για λεπτό σπείρωμα).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M27 |
Ύψος (m1) | 22 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS41 |
Πρότυπα | DIN 934 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 50 |
Επιφάνεια | Απλός |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |