Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή DIN 933, ανοξείδωτος χάλυβας A4 80, απλός

DIN 933, απλός ανοξείδωτος χάλυβας, A4 80
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓ DIN933 A4/80 WS17 M10X60

Αρ. είδους 009101060
EAN 4058794999105

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή DIN 933, ανοξείδωτος χάλυβας A4 80, απλός

Αρ. είδους 009101060
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
Το πρότυπο DIN 933 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 4017. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας, σειρά W.TEC Στενό σχήμα

ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦ-WDGELOK-SF-A4-10

Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας, στερεώνει αποτελεσματικά δονούμενες και ταλαντούμενες βιδωτές συνδέσεις που δέχονται πλευρικά φορτία και εμποδίζει την αυτοπεριστροφή τους
x 100 Ποσότητα
Υλικό σταθεροποίησης βίδας υψηλής αντοχής

ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΣΠΕΙΡ.ΥΨΗΛ.ΑΝΤΟΧΗΣ 50G-NSF

Ισχυρό αφαιρούμενο υλικό σταθεροποίησης βίδας και στεγανοποίησης – σύστημα διανεμητή με το ένα χέρι
x 1 Ποσότητα
Επίπεδη ροδέλα χωρίς λοξοτομή

ΡΟΔΕΛΑ-ISO7089-A4-200HV-10

ISO 7089, ανοξείδωτος χάλυβας A4, 200 HV, απλός
x 100 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες