Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και σπείρωμα έως την κεφαλή DIN 933, χάλυβας 8.8U, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (TZN)

DIN 933 χάλυβας 8.8U γαλβ. με εμβάπτ. εν θερμώ
(ΕΠ) ΒΙΔΑ 6ΓΩΝΗ DIN933 8.8 Θ/Γ 12Χ25

Αρ. είδους 005971225

EAN 4045727421611

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και σπείρωμα έως την κεφαλή DIN 933, χάλυβας 8.8U, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (TZN)

Αρ. είδους 005971225
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
  • Κατασκευάζεται με μικρό μέγεθος σπειρώματος στην κατηγορία ανοχής 6ΑΖ (τζόγος σπειρώματος) προτού εφαρμοστεί επιφανειακή προστασία (DIN EN ISO 10684).

  • Οι βίδες συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO μετά από γαλβανισμό με εμβάπτιση εν θερμώ.

  • Οι βίδες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με παξιμάδια που διαθέτουν υπερμεγέθες σπείρωμα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη βιδωτή ένωση και αστοχία της σύνδεσης.
Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 933 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 4017. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M12

Μήκος (l1)

25 mm

Ύψος κοπής (k1)

7,5 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS19

Πρότυπα

DIN 933

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8.8U

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

25 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, χάλυβας 8, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG)

(ΕΠ) ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ISO4032 8 Θ/Γ M12

Εξαγωνικά παξιμάδια με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικά) ISO 7042, χάλυβας 8, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (TZN)

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΕΞ ΑΣΦ-ISO7042-8-WS18-Θ/Γ-M12

x 100 Ποσότητα
Επίπεδες ροδέλες χωρίς λοξοτομή DIN EN DIN 7089, χάλυβας, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (hdg)

(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ISO7089 200HV Μ12

Κατηγορία σκληρότητας 200 HV
Επίπεδες ροδέλες με λοξοτομή DIN EN ISO 7090, χάλυβας γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (TZN), κατηγορία σκληρότητας 200 HV

(ΕΠ)ΡΟΔΕΛΑ ISO7090 200HV Θ/Γ M12

Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, χάλυβας 8, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG)

(ΕΠ) ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ISO4032 8 Θ/Γ M12

Εξαγωνικά παξιμάδια με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικά) ISO 7042, χάλυβας 8, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (TZN)

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΕΞ ΑΣΦ-ISO7042-8-WS18-Θ/Γ-M12

x 100 Ποσότητα
Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας W.TEC, στενό σχήμα

(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 12

Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας, στερεώνει αποτελεσματικά δονούμενες και ταλαντούμενες βιδωτές συνδέσεις που δέχονται πλευρικά φορτία και εμποδίζει την αυτοπεριστροφή τους
x 50 Ποσότητα
Επίπεδες ροδέλες χωρίς λοξοτομή DIN EN DIN 7089, χάλυβας, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (hdg)

(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ISO7089 200HV Μ12

Κατηγορία σκληρότητας 200 HV
Υλικό σταθεροποίησης βίδας υψηλής αντοχής

ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΣΠΕΙΡ.ΥΨΗΛ.ΑΝΤΟΧΗΣ 50G-NSF

Ισχυρό αφαιρούμενο υλικό σταθεροποίησης βίδας και στεγανοποίησης – σύστημα διανεμητή με το ένα χέρι
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες