Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξάγωνο μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή DIN 933, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 933, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8
(ΕΠ)ΒΙΔΑ ΕΞΑΓ.DIN933 Γ/Β 8.8 Μ14Χ150

Αρ. είδους 005714 150
EAN 4024835748438

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξάγωνο μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή DIN 933, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 005714 150

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 933 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 4017. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M14

Μήκος (l1)

150 mm

Ύψος κοπής (k1)

8,8 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS22

Πρότυπα

DIN 933

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

48 h

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ροδέλα ασφαλείας S Χάλυβας ελατηρίων με μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου (≤ διαμ. 3,5, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος)

(ΕΠ)ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦ.Μ14 Μ/Γ22,0X15,0X1,10

x 100 Ποσότητα
Υλικό σταθεροποίησης βίδας υψηλής αντοχής

ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΣΠΕΙΡ.ΥΨΗΛ.ΑΝΤΟΧΗΣ 50G-NSF

Ισχυρό αφαιρούμενο υλικό σταθεροποίησης βίδας και στεγανοποίησης – σύστημα διανεμητή με το ένα χέρι
x 1 Ποσότητα
Επίπεδες ροδέλες χωρίς λοξοτομή ISO 7089, χάλυβας 200 HV, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ΡΟΔΕΛΑ ISO7089 200HV A2K 14

x 50 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες