Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξάγωνο μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή DIN 933, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 933, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓ.DIN933 Γ/Β 8.8 Μ10Χ40

Αρ. είδους 005710 40
EAN 4011231099783

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξάγωνο μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή DIN 933, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 005710 40

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 933 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 4017. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M10

Μήκος (l1)

40 mm

Ύψος κοπής (k1)

6,4 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS17

Πρότυπα

DIN 933

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

48 h

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, χάλυβας 6/8, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΞΑΓ.ISO 4032 M10

x 100 Ποσότητα
Παξιμάδι με οδοντωτή ροδέλα, με δόντια ασφάλισης Χάλυβας κατηγορίας αντοχής 8, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

(ΕΠ) ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ DIN6923 Γ/Β M10

x 100 Ποσότητα
Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας W.TEC, στενό σχήμα

(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 10

Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας, στερεώνει αποτελεσματικά δονούμενες και ταλαντούμενες βιδωτές συνδέσεις που δέχονται πλευρικά φορτία και εμποδίζει την αυτοπεριστροφή τους
x 25 Ποσότητα
Ροδέλα τάνυσης Για βιδωτές συνδέσεις, DIN 6796, χάλυβας ελατηρίων C60, μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου

(ΕΠ) ΚΩΝΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ

x 100 Ποσότητα
Ροδέλα ασφαλείας S Χάλυβας ελατηρίων με μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου (≤ διαμ. 3,5, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος)

(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΚΥΡΤΗ Φ10,0

x 100 Ποσότητα
Υλικό σταθεροποίησης βίδας υψηλής αντοχής

ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΣΠΕΙΡ.ΥΨΗΛ.ΑΝΤΟΧΗΣ 50G-NSF

Ισχυρό αφαιρούμενο υλικό σταθεροποίησης βίδας και στεγανοποίησης – σύστημα διανεμητή με το ένα χέρι
x 1 Ποσότητα
Επίπεδες ροδέλες χωρίς λοξοτομή ISO 7089, χάλυβας 200 HV, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ DIN7089 200HV Γ/Β M10

x 100 Ποσότητα
Εξαγωνικό παξιμάδι με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο) ISO 7040, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΕΞ ISO7040 8 WS16 Γ/Β Α2Κ M10

x 500 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Κολλώδες λιπαντικό HHS 2000<SUP>®</SUP>

Κολλώδες λιπαντικό HHS 2000®

Βίδες με πομπέ κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Βίδες με πομπέ κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Δακτύλιος στεγανοποίησης, αμερικανικού τύπου NBR 70

Δακτύλιος στεγανοποίησης, αμερικανικού τύπου NBR 70

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Πόντα πείρων, μεγάλες διαστάσεις Με πλαστική λαβή 2 συστατικών

Πόντα πείρων, μεγάλες διαστάσεις Με πλαστική λαβή 2 συστατικών

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα, με επίπεδη μισή στρογγυλή κεφαλή και εξαγωνική υποδοχή ISO 7380-1, ανοξείδωτος χάλυβας A4-070, απλός

Βίδα, με επίπεδη μισή στρογγυλή κεφαλή και εξαγωνική υποδοχή ISO 7380-1, ανοξείδωτος χάλυβας A4-070, απλός

Δίσκος φινιρίσματος οχημάτων

Δίσκος φινιρίσματος οχημάτων