Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξάγωνο μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή DIN 933, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 933, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓ.DIN933 Γ/Β 8.8 Μ10Χ20

Αρ. είδους 005710 20
EAN 4045989220717

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 933 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 4017. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M10

Μήκος (l1)

20 mm

Ύψος κοπής (k1)

6,4 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS17

Πρότυπα

DIN 933

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή