Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος για κατασκευή δοχείων πίεσης DIN 931, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

DIN 931, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓ DIN931 ADW2 A4/70 WS30 M20X80

Αρ. είδους 009202080
EAN 4058794932003

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εξαγωνικά μπουλόνια με στέλεχος για κατασκευή δοχείων πίεσης σύμφωνα με τους κανονισμούς AD/TRD.

Ανακοίνωση
  • Οι επωνυμίες με αναγνώριση TÜV πληρούν τις προϋποθέσεις του Κώδικα Πρακτικής AD 2000 W2 αναφορικά με την αποποίηση του πιστοποιητικού δοκιμών 3.1 (σύμφωνα με το DIN EN 10204). Βλ. φύλλο δεδομένων υλικών VdTÜV 1253/4. Το "φύλλο δεδομένων υλικών VdTÜV 1253/4" περιέχει τους κατασκευαστές μπουλονιών και παξιμαδιών που επιθεωρούνται από ειδικό του Γερμανικού Τεχνικού Εποπτικού Οργανισμού (TÜO). Τα προϊόντα φέρουν ετικέτα με τον κωδικό του κατασκευαστή και την κατηγορία αντοχής.


Το πρότυπο DIN 931 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 4014. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M20

Μήκος (l1)

80 mm

Ύψος κοπής (k1)

12,5 mm

Πρότυπα

DIN 931

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

70

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS30

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

2,5 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάμετρος στελέχους

20 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Περιοχή εφαρμογής

Κατασκευή δοχείου πίεσης

Ρυθμιζόμενη περιοχή

AD W 7/2

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες