Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος DIN 931, ανοξείδωτος χάλυβας A4-70, απλός
DIN 931, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4 70
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓ DIN931 A4/70 WS17 M10X200
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 931 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 4014. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)