Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος

ISO 4014, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2 50, A2 70
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ DIN 931 A2 M6X45

Αρ. είδους 00956 45
EAN 4058794908800

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 4014, ανοξείδωτος χάλυβας A2-50 και A2-70, απλός
Ανακοίνωση

Το ISO 4014 αντικαθιστά το DIN 931 | Τα πρότυπα είναι ισοδύναμα | Οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος από πλευρά σε πλευρά για τα μεγέθη M10, M12, M14 και M22 άλλαξε. Αντοχή A2-70 έως και για το ονομαστικό μέγεθος M24 | Για τα ονομαστικά μεγέθη πάνω από M27, αντοχή τουλάχιστον A2-50

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M6

Μήκος (l1)

45 mm

Ύψος κοπής (k1)

4 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS10

Πρότυπα

ISO 4014

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

70

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (b)

18 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή