Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος
ISO 4014, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2 50, A2 70
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ DIN 931 A2 M18X200
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το ISO 4014 αντικαθιστά το DIN 931 | Τα πρότυπα είναι ισοδύναμα | Οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος από πλευρά σε πλευρά για τα μεγέθη M10, M12, M14 και M22 άλλαξε. Αντοχή A2-70 έως και για το ονομαστικό μέγεθος M24 | Για τα ονομαστικά μεγέθη πάνω από M27, αντοχή τουλάχιστον A2-50
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M18 |
Μήκος (l1) | 200 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 11,5 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS27 |
Πρότυπα | ISO 4014 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 70 |
Επιφάνεια | Απλός |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (b) | 48 mm |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | B |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |