Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος

DIN 931, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ DIN 931 A2 M14X70

Αρ. είδους 009514 70
EAN 4024835080316

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 931, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 931 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 4014. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M14

Μήκος (l1)

70 mm

Ύψος κοπής (k1)

9 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS22

Πρότυπα

DIN 931

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

70

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή