Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος
DIN 931, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ DIN 931 A2 M12X80
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 931 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 4014. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M12 |
Μήκος (l1) | 80 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 8 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS19 |
Πρότυπα | DIN 931 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 70 |
Επιφάνεια | Απλός |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |