Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος για κατασκευή δοχείων πίεσης DIN 931, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
DIN 931, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ DIN 931 A2 M16X90
Αρ. είδους 009301690
EAN 4045727527245
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαγωνικά μπουλόνια με στέλεχος για κατασκευή δοχείων πίεσης σύμφωνα με τους κανονισμούς AD/TRD.
- Οι επωνυμίες με αναγνώριση TÜV πληρούν τις προϋποθέσεις του Κώδικα Πρακτικής AD 2000 W2 αναφορικά με την αποποίηση του πιστοποιητικού δοκιμών 3.1 (σύμφωνα με το DIN EN 10204). Βλ. φύλλο δεδομένων υλικών VdTÜV 1253/4. Το "φύλλο δεδομένων υλικών VdTÜV 1253/4" περιέχει τους κατασκευαστές μπουλονιών και παξιμαδιών που επιθεωρούνται από ειδικό του Γερμανικού Τεχνικού Εποπτικού Οργανισμού (TÜO). Τα προϊόντα φέρουν ετικέτα με τον κωδικό του κατασκευαστή και την κατηγορία αντοχής.
Το πρότυπο DIN 931 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε με το ISO 4014. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M16 |
Μήκος (l1) | 90 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 10 mm |
Πρότυπα | DIN 931 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 70 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS24 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 2 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Διάμετρος στελέχους | 16 mm |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Περιοχή εφαρμογής | Κατασκευή δοχείου πίεσης |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | AD W 7/2 |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |