Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος DIN 931, χάλυβας 8.8U, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ

DIN 931 χάλυβας 8.8U γαλβ. με εμβάπτ. εν θερμώ
(ΕΠ)ΒΙΔΑ 6ΓΩΝΗ DIN931 8.8 Θ/Γ 12X100

Αρ. είδους 0059612100
EAN 4050642569676

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Κατασκευάζεται με μικρό μέγεθος σπειρώματος στην κατηγορία ανοχής 6ΑΖ (τζόγος σπειρώματος) προτού εφαρμοστεί επιφανειακή προστασία (DIN EN ISO 10684)

  • Η βίδα είναι συμβατή με το πρότυπο ISO μετά από την επιψευδαργύρωση με εμβάπτιση εν θερμώ

  • Ακατάλληλο για χρήση με παξιμάδια που έχουν μεγάλο σπείρωμα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ένωση που γίνεται με τα μπουλόνια και αστοχία της σύνδεσης.
Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 931 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 4014. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M12

Μήκος (l1)

100 mm

Ύψος κοπής (k1)

8 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS19

Πρότυπα

DIN 931

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8.8U

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (b)

30 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, χάλυβας 8, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG)

(ΕΠ) ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ISO4032 8 Θ/Γ M12

Εξαγωνικά παξιμάδια με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικά) ISO 7042, χάλυβας 8, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (TZN)

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΕΞ ΑΣΦ-ISO7042-8-WS18-Θ/Γ-M12

x 100 Ποσότητα
Επίπεδες ροδέλες χωρίς λοξοτομή DIN EN DIN 7089, χάλυβας, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (hdg)

(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ISO7089 200HV Μ12

Κατηγορία σκληρότητας 200 HV
Επίπεδες ροδέλες με λοξοτομή DIN EN ISO 7090, χάλυβας γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (TZN), κατηγορία σκληρότητας 200 HV

(ΕΠ)ΡΟΔΕΛΑ ISO7090 200HV Θ/Γ M12

Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες