Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος DIN 931, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 931, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8
ΒΙΔΑ ΕΞ DIN931 8.8 WS17 Γ/Β A2K M10X220

Αρ. είδους 005310 220
EAN 4024835453042

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 931 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 4014. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M10

Μήκος (l1)

220 mm

Ύψος κοπής (k1)

7 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS17

Πρότυπα

DIN 931

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (b)

45 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

B

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή