Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος DIN 931, χάλυβας 10.9 με ασημί επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου (ZFSHL)

ΒΙΔΑ ΕΞΑΓ DIN931-10.9-ZFSHL-M12X45

Αρ. είδους 412851245

EAN 4061975206244

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος DIN 931, χάλυβας 10.9 με ασημί επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου (ZFSHL)

Αρ. είδους 412851245

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για την κατασκευή επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία χρειάζεται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.



Η αντοχή στη διάβρωση για τον ZFHSL είναι:


  • Διάμετρος ≥ M6 - 480 h*

  • Διάμετρος ≥ M10 - 720 h*


  • * Κατευθυντήριες τιμές: Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωση έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Η ονομασία ZFSHL αναφέρεται στην ακόλουθη αντιδιαβρωτική επικάλυψη:


    • Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με πάνω στρώση, ασημί χρώμα, με λίπανση που τροποποιεί τον συντελεστή τριβής.

    • Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09-0,14 μ χάρη στο πάνω στρώμα με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης

    Πληροφορίες προϊόντος

    Φύλλα δεδομένων(X)

    Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

    M12

    Μήκος (l1)

    45 mm

    Ύψος κοπής (k1)

    7,5 mm

    Εξωτερική οδήγηση (s1)

    WS19

    Πρότυπα

    DIN 931

    Υλικό

    Χάλυβας

    Κατηγορία ιδιοτήτων

    10.9

    Επιφάνεια

    Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

    Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας (3)

    720 h

    Τύπος κεφαλής

    Εξαγωνική κεφαλή

    Τύπος μετάδοσης κίνησης

    Εξωτερικό εξάγωνο

    Τύπος σπειρώματος

    Μετρικό σπείρωμα

    Μορφή σπειρώματος

    Τυπικό μετρικό σπείρωμα

    Σχεδίαση σπειρώματος

    Μερικό σπείρωμα

    Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (b)

    30 mm

    Σχεδίαση

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Κατηγορία προϊόντος

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Περιοχή εφαρμογής

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Ρυθμιζόμενη περιοχή

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Προϊόν κατασκευών

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

    Ναι

    Tightening torque 90% yield strength (1)

    118 Nm

    Min./max. resulting pre-load force (2)

    30,3-60,6 kN

    Disc with hardness to be used

    ≥ 300 HV

    Nut to be used with strength class

    ≥ 10

    Πρόσθετα παρελκόμενα:
     
    Προϊόν
    Περιγραφή
    Ποσότητα
    PU
    Τιμή
    /PU
    Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας W.TEC, στενό σχήμα

    (ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 12

    Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας, αποτρέπει αποτελεσματικά τη χαλάρωση δονούμενων βιδωτών συνδέσεων που δέχονται πλευρικά φορτία και βιδωτών συνδέσεων που υπόκεινται σε ταλαντώσεις
    x 50 Ποσότητα
    Δυναμόκλειδο 3/4 ίντσας με καστάνια με οπή

    ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ 3/4 110-550ΜΜ

    Μακρύ ροπόκλειδο με βάση στήριξης 3/4 ίντσας
    x 1 Ποσότητα
    Ροπόκλειδο 1/2 ίντσας με καστάνια με οπή

    ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔ.ΑΝΤΙΣΤΡ.ΚΑΣΤΑΝ.1/2 40-200NM

    Ροπόκλειδο για δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιγξη με τετράγωνη διαμπερή κεφαλή 1/2 ίντσας με καστάνια
    x 1 Ποσότητα
    Ροπόκλειδο 3/4 ίντσας

    ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔ.ΑΝΤΙΣΤΡ.ΚΑΣΤΑΝ.3/4 80-400NM

    Μακρύ ροπόκλειδο με βάση στήριξης 3/4 ίντσας
    x 1 Ποσότητα
    Υλικό σταθεροποίησης βίδας υψηλής αντοχής

    ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΣΠΕΙΡ.ΥΨΗΛ.ΑΝΤΟΧΗΣ 50G-NSF

    Ισχυρό αφαιρούμενο υλικό σταθεροποίησης βίδας και στεγανοποίησης – σύστημα διανεμητή με το ένα χέρι
    x 1 Ποσότητα
    Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, χάλυβας 10 με ασημί επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου (ZFSHL)

    ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ISO4032 10 WS18 ZFSHL M12

    x 200 Ποσότητα
    Εξαγωνικά παξιμάδια με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικά) ISO 7042, χάλυβας 10 με ασημί επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου (ZFSHL)

    ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ-ISO7042-10-WS18-(ZFSHL)-M12

    x 500 Ποσότητα
    Εξαγωνικό παξιμάδι με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο) ISO 7040, χάλυβας 10 με ασημί επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου (ZFSHL)

    ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ-ΑΣΦ-ISO7040-10-(ZFSHL)-M12

    x 200 Ποσότητα
    Επίπεδες ροδέλες χωρίς λοξοτομή ISO 7089, χάλυβας 300 HV, με νιφάδες ψευδαργύρου, ασημί χρώμα

    ΡΟΔΕΛΑ-ISO7089-300HV-(ZFSH)-12

    x 500 Ποσότητα
    Ροδέλα ασφαλείας VS Χάλυβας ελατηρίων, τύπος VS, επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSH)

    ΡΟ∆ΕΛΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ Φ12 M12VS A4

    x 500 Ποσότητα
    Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

    Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
    Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
    VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
    AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
    BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

    Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
    Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
    VVVVAAABBB
    00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

    Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
    VVVVAAABBB
    005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

    Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
    VVVVAAABBB
    04076
    Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
    Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

    Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
    Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
    Τιμή για 1 μονάδα
    Τιμή για 100 μονάδες
    Τιμή για 1000 μονάδες
    Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
    Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

    Αρ. είδους
    Αρ. υλικού πελάτη

    Επικίνδυνο υλικό

    Πληροφορίες προϊόντος

    Φύλλα δεδομένων()

    Φύλλα δεδομένων ()

    Δεδομένα CAD  | 

    Τεχνικές πληροφορίες