Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικά παξιμάδια συγκόλλησης DIN 929, χάλυβας, απλός

DIN 929, απλός χάλυβας
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΣΥΓΚ/ΗΣΗΣ DIN929 WS9 M4

Αρ. είδους 03994
EAN 4011231355087

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικά παξιμάδια συγκόλλησης DIN 929, χάλυβας, απλός

Αρ. είδους 03994

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με μέγ. περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,25%

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρότυπα

DIN 929

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M4

Πάχος (m1)

3,5 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS9

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Πλάτος μεταξύ γωνιών (e)

9,83 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες