Εξαγωνικά παξιμάδια συγκόλλησης DIN 929, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός
DIN 929, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΥΓΚΟΛ.DIN929 A4 M12
Αρ. είδους 030412
EAN 4046777393200
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 929 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M12 |
Πάχος (m1) | 10 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS19 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Πλάτος μεταξύ γωνιών (e) | 20,91 mm |