Τετράγωνα παξιμάδια συγκόλλησης DIN 928, χάλυβας, απλός
DIN 928, απλός χάλυβας
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΣΥΓΚ/ΣΗΣ ΤΕΤΡ DIN928 WS9 M5
Αρ. είδους 038505
EAN 4011231353120
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μέγ. περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,25%
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 928 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M5 |
Πάχος (m1) | 4,2 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS9 |
Σχεδίαση | Με γνώμονα |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 0,8 mm |
Ονομαστική διάμετρος | 5 mm |
Πλάτος μεταξύ γωνιών (e) | 12 mm |