Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τετράγωνα παξιμάδια συγκόλλησης DIN 928, χάλυβας, απλός

DIN 928, απλός χάλυβας
(ΕΠ) ΠΑΞΙΜΑΔΙ Μ8 SW14 DIN928

Αρ. είδους 038508

EAN 4011231353168

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τετράγωνα παξιμάδια συγκόλλησης DIN 928, χάλυβας, απλός

Αρ. είδους 038508

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μέγ. περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,25%

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρότυπα

DIN 928

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M8

Πάχος (m1)

6,5 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS14

Σχεδίαση

Με γνώμονα

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1,25 mm

Ονομαστική διάμετρος

8 mm

Πλάτος μεταξύ γωνιών (e)

18 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες