Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες με μεγάλη επίπεδη κεφαλή με εγκοπή DIN 921, ανοξείδωτος χάλυβας A1, απλός

DIN 921, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A1
ΒΙΔΑ ΦΑΡΣΥ ΚΕΦ ΕΓΚ DIN921 A2 M4X8

Αρ. είδους 02593048
EAN 4056807128474
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M4

Μήκος (l1)

8 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2)

8 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

12 mm

Ύψος κοπής (k1)

2.4 mm

Πρότυπα

DIN 921

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A1

Κατηγορία ιδιοτήτων

50

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Επίπεδη κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσοχή

Εσωτερική οδήγηση

Εσοχή

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

0.7 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Κατηγορία προϊόντος

A

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες