Βίδες με μεγάλη επίπεδη κεφαλή με εγκοπή DIN 921, ανοξείδωτος χάλυβας A1, απλός
DIN 921, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A1
ΒΙΔΑ ΦΑΡΣΥ ΚΕΦ ΕΓΚ DIN921 A2 M4X5
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M4 |
Μήκος (l1) | 5 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2) | 5 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 12 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,4 mm |
Πρότυπα | DIN 921 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A1 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 50 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Επίπεδη κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσοχή |
Εσωτερική οδήγηση | Εσοχή |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 0,7 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |