Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με κυλινδρική κεφαλή Με εξαγωνική υποδοχή

ISO 4762/DIN 912, απλός ανοξείδ. χάλυβας A4 50/70
ΒΙΔΑ ΑΛΛΕΝ DIN 912 A4 M5X40

Αρ. είδους 00975 40
EAN 4058794899986

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με κυλινδρική κεφαλή Με εξαγωνική υποδοχή

Αρ. είδους 00975 40
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
ISO 4762/DIN 912, ≤ ανοξείδωτος χάλυβας M24 A4-70, ≥ ανοξείδωτος χάλυβας M24 A4-70
Ανακοίνωση

Το ISO 4762 αντικαθιστά το DIN 912 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό εύρος άλλαξε | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο πρότυπο ISO 12474.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M5

Μήκος (l1)

40 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

8,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

5 mm

Πρότυπα

ISO 4762

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

70

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS4
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
Ρυθμιζόμενη περιοχή