Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τάπα στεγανοποίησης με εξαγωνική κεφαλή με κολάρο DIN 910, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 910, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
ΤΑΠΑ ΚΑΡΤΕΡ DIN910 WS19 M20X1,5

Αρ. είδους 024120 15

EAN 4011231293303

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τάπα στεγανοποίησης με εξαγωνική κεφαλή με κολάρο DIN 910, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 024120 15

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1)

M20 x 1,5

Μήκος (l1)

26 mm

Διάμετρος κεφαλής (d2)

25 mm

Ύψος κοπής (k1)

12 mm

Πρότυπα

DIN 910

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

Με κολάρο

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS19

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1,5 mm

Μορφή σπειρώματος

Σπείρωμα λεπτού βήματος

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

14 mm

Σχεδίαση

Τυπική σχεδίαση

Κατηγορία προϊόντος

B

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες