Εξαγωνικό βιδωτό παξιμάδι με κολάρο DIN 908, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός
DIN 908, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΤΑΠΑ DIN908 A4 M14X1. 5
Αρ. είδους 0251031415
EAN 4058794907520
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1) | M14 x 1,5 |
Μήκος (l1) | 15 mm |
Διάμετρος κεφαλής (d2) | 19 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3 mm |
Εσωτερική οδήγηση (s1) | HS6 |
Πρότυπα | DIN 908 |
Κατηγορία προϊόντος | B |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Σπείρωμα λεπτού βήματος |
Τύπος κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική υποδοχή |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |