Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό βιδωτό παξιμάδι με κολάρο, αμερικανικό σύστημα DIN 908, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

DIN 908, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4, ίντσα
ΤΑΠΑ Α4 DIN908 3/4

Αρ. είδους 02510234
EAN 4058794907551

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό βιδωτό παξιμάδι με κολάρο, αμερικανικό σύστημα DIN 908, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

Αρ. είδους 02510234

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα
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
G3/4

Μήκος (l1)

20 mm

Διάμετρος κεφαλής (d2)

32 mm

Ύψος κοπής (k1)

4 mm

Πρότυπα

DIN 908

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS12

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα σωλήνα

Αριθμός εκκινήσεων σπειρωμάτων ανά ίντσα

14

Σχεδίαση

Τυπική σχεδίαση

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή