Εξαγωνικό βιδωτό παξιμάδι με κολάρο, αμερικανικό σύστημα DIN 908, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός
DIN 908, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4, ίντσα
ΤΑΠΑ Α4 DIN 908 1/2
Αρ. είδους 02510212
EAN 4038898281696
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | G1/2 |
Μήκος (l1) | 18 mm |
Διάμετρος κεφαλής (d2) | 26 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 4 mm |
Πρότυπα | DIN 908 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Τύπος κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική υποδοχή |
Εσωτερική οδήγηση (s1) | HS10 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα σωλήνα |
Αριθμός εκκινήσεων σπειρωμάτων ανά ίντσα | 14 |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Σχεδίαση | Τυπική σχεδίαση |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |