Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό βιδωτό παξιμάδι με κολάρο DIN 908, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 908, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
PLG SEAL DIN908 IH10 A2K M22X1,5

Αρ. είδους 024182215

EAN 4038898497073

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό βιδωτό παξιμάδι με κολάρο DIN 908, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 024182215

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1)

M22 x 1,5

Μήκος (l1)

18 mm

Διάμετρος κεφαλής (d2)

27 mm

Ύψος κοπής (k1)

4 mm

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS10

Πρότυπα

DIN 908

Κατηγορία προϊόντος

B

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Σπείρωμα λεπτού βήματος

Τύπος κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες