Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό βιδωτό παξιμάδι με κολάρο, αμερικανικό σύστημα DIN 908, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 908, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ίντσα
(ΕΠ) ΤΑΠΕΣ ALLEN DIN908 Γ/Β G1/2A

Αρ. είδους 0241761615

EAN 4024835346825

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό βιδωτό παξιμάδι με κολάρο, αμερικανικό σύστημα DIN 908, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 0241761615

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 150 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

G1/2

Μήκος (l1)

18 mm

Διάμετρος κεφαλής (d2)

26 mm

Ύψος κοπής (k1)

4 mm

Πρότυπα

DIN 908

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS10

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα σωλήνα

Αριθμός εκκινήσεων σπειρωμάτων ανά ίντσα

14

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Σχεδίαση

Τυπική σχεδίαση

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες