Εξαγωνικό βιδωτό παξιμάδι, κωνικό σπείρωμα, αμερικανικό σύστημα DIN 906, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός
DIN 906, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4 ίντσα
ΤΑΠΑ ALLEN DIN906-A4-R1/2
Αρ. είδους 02510012
EAN 4049557779904
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | R1/2 |
Μήκος (l1) | 10 mm |
Πρότυπα | DIN 906 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Χωρίς κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική υποδοχή |
Εσωτερική οδήγηση (s1) | HS10 |
Τύπος σπειρώματος | Εξωτερικό σπείρωμα κωνικού σωλήνα, Whitworth |
Αριθμός εκκινήσεων σπειρωμάτων ανά ίντσα | 14 |
Μορφή σπειρώματος | Κωνικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |