Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021, πολυαμίδιο
DIN 9021, πολυαμίδιο
ΡΟΔΕΛΑ DIN9021 ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ PA D4,3
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M4 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 4,3 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 12 mm |
Πάχος (h1) | 1 mm |
Πρότυπα | DIN 9021 |
Υλικό | PA 6,6 - Πολυαμίδιο |
Επιφάνεια | Απλός |
Σχεδίαση | Με μεγάλη εξωτερική διάμετρο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |