Ροδέλα DIN 9021 (με μεγάλη εξωτερική διάμετρο), χάλυβας γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ
DIN 9021, χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ DIN9021-140HV HDG D13,0
Αρ. είδους 0416000112
EAN 4050641684097
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M12 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 13 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 37 mm |
Πάχος (h1) | 3,0 mm |
Πρότυπα | DIN 9021 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
Σκληρότητα Vickers, HV | 140 HV |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |