Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021, χάλυβας, απλός

DIN 9021, απλός χάλυβας
ΡΟΔΕΛΑ DIN9021 140HV D4,3

Αρ. είδους 04174

EAN 4011231365468

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021, χάλυβας, απλός

Αρ. είδους 04174

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 300 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M4

Εσωτερική διάμετρος (d1)

4,3 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

12 mm

Πάχος (h1)

1 mm

Πρότυπα

DIN 9021

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Σκληρότητα Vickers, HV

140 HV

Σχεδίαση

Με μεγάλη εξωτερική διάμετρο